光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/2芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03882840DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(2M)2
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882849DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(3M)3
オープン
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882858DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(5M)5
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882867DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(10M)10
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882876DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(15M)15
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882885DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(20M)20
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882894DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(25M)25
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882910DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(30M)30
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882919DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(35M)35
オープン
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882928DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(40M)40
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882937DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(45M)45
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882946DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT21(50M)50
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする