曜日別特売

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用(補強)/2芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03883077DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT21(2M)2
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
03883086DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT21(3M)3
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
03883095DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT21(5M)5
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03883104DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT21(10M)10
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03883120DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT21(15M)15
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03883129DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT21(20M)20
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03883138DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT21(25M)25
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03883147DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT21(30M)30
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
03883156DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT21(35M)35
オープン
32,980
36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
03883165DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT21(40M)40
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03883174DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT21(45M)45
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
03883190DFC-MM(OM3)DLCSC-RMT21(50M)50
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする