光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/4芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/4芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03883795DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT41(2M)2
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
03883804DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT41(3M)3
オープン
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
03883820DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT41(5M)5
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
03883829DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT41(10M)10
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
03883838DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT41(15M)15
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
03883847DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT41(20M)20
オープン
31,980
35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
03883856DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT41(25M)25
オープン
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
03883865DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT41(30M)30
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
03883874DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT41(35M)35
オープン
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03883890DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT41(40M)40
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
03883899DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT41(45M)45
オープン
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03883908DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT41(50M)50
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする