光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/8芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数8ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03885719DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT81(2M)2
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
03885728DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT81(3M)3
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
03885737DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT81(5M)5
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
03885746DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT81(10M)10
オープン
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
03885755DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT81(15M)15
オープン
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
03885764DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT81(20M)20
オープン
48,980
53,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
03885780DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT81(25M)25
オープン
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
03885789DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT81(30M)30
オープン
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
03885798DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT81(35M)35
オープン
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
03885807DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT81(40M)40
オープン
77,980
85,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
03885816DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT81(45M)45
オープン
85,980
94,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03885825DFC-MM(OM3)DLCFC-RMT81(50M)50
オープン
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする