曜日別特売

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用(補強)/8芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用(補強)/8芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

コネクタ形状両端FCコネクタ芯数8ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03886078DFC-MM(OM3)FCFC-RMT81(2M)2
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03886087DFC-MM(OM3)FCFC-RMT81(3M)3
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
03886096DFC-MM(OM3)FCFC-RMT81(5M)5
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
03886105DFC-MM(OM3)FCFC-RMT81(10M)10
オープン
37,980
41,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
03886114DFC-MM(OM3)FCFC-RMT81(15M)15
オープン
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
03886130DFC-MM(OM3)FCFC-RMT81(20M)20
オープン
51,980
57,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
03886139DFC-MM(OM3)FCFC-RMT81(25M)25
オープン
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
03886148DFC-MM(OM3)FCFC-RMT81(30M)30
オープン
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03886157DFC-MM(OM3)FCFC-RMT81(35M)35
オープン
73,980
81,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
03886166DFC-MM(OM3)FCFC-RMT81(40M)40
オープン
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
03886175DFC-MM(OM3)FCFC-RMT81(45M)45
オープン
87,980
96,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
03886184DFC-MM(OM3)FCFC-RMT81(50M)50
オープン
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする