光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

コネクタ形状DLCコネクタ⇔SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03886918DFC-MM(OM3)DLCSC-RMV21(2M)2
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
03886927DFC-MM(OM3)DLCSC-RMV21(3M)3
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
03886936DFC-MM(OM3)DLCSC-RMV21(5M)5
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03886945DFC-MM(OM3)DLCSC-RMV21(10M)10
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03886954DFC-MM(OM3)DLCSC-RMV21(15M)15
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03886970DFC-MM(OM3)DLCSC-RMV21(20M)20
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03886979DFC-MM(OM3)DLCSC-RMV21(25M)25
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
03886988DFC-MM(OM3)DLCSC-RMV21(30M)30
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03886997DFC-MM(OM3)DLCSC-RMV21(35M)35
オープン
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
03887006DFC-MM(OM3)DLCSC-RMV21(40M)40
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887015DFC-MM(OM3)DLCSC-RMV21(45M)45
オープン
42,980
47,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
03887024DFC-MM(OM3)DLCSC-RMV21(50M)50
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする