曜日別特売

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用 可動/2芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

コネクタ形状両端FCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03887040DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(2M)2
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887049DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(3M)3
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887058DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(5M)5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887067DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(10M)10
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887076DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(15M)15
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887085DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(20M)20
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887094DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(25M)25
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887110DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(30M)30
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887119DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(35M)35
オープン
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
03887128DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(40M)40
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887137DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(45M)45
オープン
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
03887146DFC-MM(OM3)FCFC-RMV21(50M)50
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする