曜日別特売

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋外用(補強)LAPシース/2芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。

コネクタ形状DLCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03887496DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL21(5M)5
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887505DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL21(10M)10
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887514DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL21(15M)15
オープン
20,360
22,396(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887530DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL21(20M)20
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887539DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL21(25M)25
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887548DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL21(30M)30
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887557DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL21(35M)35
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
03887566DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL21(40M)40
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03887575DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL21(45M)45
オープン
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
03887584DFC-MM(OM3)DLCFC-FDL21(50M)50
オープン
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする