●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/50m/LC-LC UPC/50/125μm/2芯/100Gbps/LOMMF/VCSEL/OFNR/高耐久/エリカバイオレットStarTech.com税込¥17,578¥15,980
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/40m/LC-LC UPC/50/125μm/2芯/100Gbps/LOMMF/VCSEL/OFNR/高耐久/エリカバイオレットStarTech.com税込¥14,278¥12,980