光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。

コネクタ形状両端コネクタなし芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03888099DFC-MM(OM3)NN-FDL21(5M)5
オープン
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888108DFC-MM(OM3)NN-FDL21(10M)10
オープン
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888117DFC-MM(OM3)NN-FDL21(15M)15
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888126DFC-MM(OM3)NN-FDL21(20M)20
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888135DFC-MM(OM3)NN-FDL21(25M)25
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888144DFC-MM(OM3)NN-FDL21(30M)30
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888160DFC-MM(OM3)NN-FDL21(35M)35
オープン
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888169DFC-MM(OM3)NN-FDL21(40M)40
オープン
38,980
42,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888178DFC-MM(OM3)NN-FDL21(45M)45
オープン
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888187DFC-MM(OM3)NN-FDL21(50M)50
オープン
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする