曜日別特売

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋外用(補強)LAPシース/4芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。

コネクタ形状両端SCコネクタ芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03888799DFC-MM(OM3)SCSC-FDL41(5M)5
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888808DFC-MM(OM3)SCSC-FDL41(10M)10
オープン
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888817DFC-MM(OM3)SCSC-FDL41(15M)15
オープン
28,980
31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888826DFC-MM(OM3)SCSC-FDL41(20M)20
オープン
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888835DFC-MM(OM3)SCSC-FDL41(25M)25
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888844DFC-MM(OM3)SCSC-FDL41(30M)30
オープン
46,980
51,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888860DFC-MM(OM3)SCSC-FDL41(35M)35
オープン
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888869DFC-MM(OM3)SCSC-FDL41(40M)40
オープン
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888878DFC-MM(OM3)SCSC-FDL41(45M)45
オープン
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
03888887DFC-MM(OM3)SCSC-FDL41(50M)50
オープン
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする