曜日別特売

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/4芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/4芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/4芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。

コネクタ形状両端コネクタなし芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ層撚タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889000DFC-MM(OM3)NN-FDE41(50M)50
オープン
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
03889009DFC-MM(OM3)NN-FDE41(100M)100
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする