曜日別特売

デスク

デスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクトデスク - サンワダイレクト

大型ディスプレイが余裕で設置できるW900mmのロータイプパソコンラックです。
収納時は奥行き430mmと省スペースで、使用時はW820×D300mmの大型キーボードスライダーを引き出すことができます。
※キーボードスライダーを引き出したときの奥行きは725mm。
プリンタが設置できるサブテーブルが付属し、在宅勤務用のデスクとしても最適です。
天板の高さを3段階変えることができます。
天板の高さ:500/540mm/580mm キーボードスライダーの高さ:400/440/480mm。
キャスター付きです。

材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)900高さ(mm)960~1140奥行(mm)430耐荷重(kg)メイン天板/20・上棚/15・キーボードスライダー/10保証期間初期不良のみ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889788100-DESKL013M4521.6
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする