曜日別特売

液晶モニタアーム

液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト液晶モニタアーム - サンワダイレクト

タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。
画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。
ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
台座は360度回転します。
2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。

タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)2~10適合モニターサイズ27液晶モニター1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×250×75~325質量(kg)約3.95材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/80、画面上下(チルト)/135VESA対応75×75/100×100mm付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本保証期間購入日より1年取付支持方式ガススプリング式内容量1台
注意
※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03890095100-LA064
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年5月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする