サンワダイレクト
チェア
こんなお得な商品も!
OAチェア
モノタロウ
¥
4,798
税込
¥
5,278
(27)
この価格帯で最高のクッションのボリューム。
ガス圧リフト装置で座面がお好みの高さに調節できます。
あらゆる場所で使用できる、お求めやすいチェアです。
背もたれチルト機構付きで、背の負担を軽減します。
材質
クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)
約6.3
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
390×220
キャスター
あり
張地
布張り(ポリエステル)
肘掛
なし
機能
ガス圧リフト装置付き、背もたれチルト機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×520×720~810
保証期間
ご購入日より6か月
総耐荷重(kg)
80
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
420×400×400~490
背タイプ
ローバック
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03890366
150-SNC131BK
ブラック
720~810
400~490
6.3
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月上旬
03890375
150-SNC131BL
ブルー
720~810
400~490
6.3
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください