固定ハンドル式

固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト固定ハンドル式 - サンワダイレクト

150-SNC122シリーズなどの折り畳みチェアを収納できる台車です。
サイズが合えば他社製の折りたたみチェアも収納可能です。
丈夫なスチールフレーム製です。
150-SNC122シリーズで最大台収納可能。
キャスター付きで移動もらくらく。ストッパーも付いています。

耐荷重(kg)200材質スチール(粉体塗装)特性ストッパー付車輪径(Φmm)75質量(kg)約15.5ホワイト色(本体)ホワイトサイズ約W515×D965×H1630mm保証期間ご購入日より6か月内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03890384150-SNCCART2200
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする