スタンド

スタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクト

ゲームコントローラーを縦における便利なスタンド。
充電ケーブルをかけるフックが付いており、置いたままで充電できます。
シリコンクッション付きでコントローラーを傷つけません。
高さも向きも自由に変更することができます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×451質量(g)約627総耐荷重(kg)2材質本体/金属、ホルダー部/PVC保証期間ご購入日より6ヶ月内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891258200-GAP011BKブラック
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
03891267200-GAP011Wホワイト
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする