ホルダー

ホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクトホルダー - サンワダイレクト

ゲームコントローラーとヘッドホンをかけられるホルダー。
PS5にぴったり取り付けられる。
両面テープ付でどこでも取り付けられます。

ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×65×165(突起部を含む)質量(g)約58材質約58付属品ヘッドホンホルダー、ゲームパッドホルダー、ハンガーフック、両面テープ保証期間ご購入日より6ヶ月内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891276200-GAP013W
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする