曜日別特売

マウスパッド

マウスパッド - サンワダイレクトマウスパッド - サンワダイレクトマウスパッド - サンワダイレクトマウスパッド - サンワダイレクトマウスパッド - サンワダイレクトマウスパッド - サンワダイレクトマウスパッド - サンワダイレクトマウスパッド - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

マウスを大きく動かしてもマウスや腕がはみ出ない大型です。
大型なのでいろいろ位置に腕を置いて使用できます。
リストレストは程よい高さと柔らかさのジェルを内蔵しています。
表面は快適な肌触りでスムーズなマウス操作が可能です。
裏面はPU素材でデスクにピタッと貼りつきます。

材質マウスパッド部:表面/ポリエステル・裏面/PU、リストレスト部:表面/ポリエステル・内部/ジェルブラック適合光学式(赤色LED)、青色LED、レーザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×295×17(マウスパッド)質量(g)約377保証期間初期不良のみ内容量1個
注意
※ご使用になるマウスの仕様・個体差や使用環境により一部のマウスに対応できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891310200-MPD029BK
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03891310
2023-04-13
用途: パソコン入力時
株式會社豊和建設業・工事業

手首が疲れにくくなりました。
ずれにくくてとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする