スタンド

スタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクト

高さ調節ができる卓上マイクスタンドです。
230~330mmまでの高さ調整が可能です。
クリップ式のマイクホルダー付きで様々なマイクに対応します。
重量のある台座で安定感があり安心して使えます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×205~330※マイクホルダー部除く質量(g)約830適合径(Φmm)20~35(マイク)耐荷重(g)500まで(マイク)ねじ径3/8インチ(ホルダー部)支柱の高さ(mm)205~330台座径(Φmm)130材質マイクホルダー/ABS、支柱・台座/スチール付属品マイクホルダー×1、 支柱×1、 台座×1、 ケーブルホルダー×1保証期間初期不良のみ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891486200-STNMC001
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする