曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワダイレクト

フレキシブルアームで自由にマイク位置を調整できるグースネックタイプの卓上マイクスタンドです。
重量のある台座で安定感があり安心して使えます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×140×225※マイクホルダー部除く質量(g)約1200適合径(Φmm)27~33(マイク)耐荷重(g)500まで(マイク)ねじ径3/8インチ(ホルダー部)台座径(Φmm)140材質スチール、マイクホルダー/PE、アーム/アルミ、台座/スチール付属品マイクホルダー×1、アーム×1、台座×1保証期間初期不良のみ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891495200-STNMC002
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする