曜日別特売

セキュリティカメラ

セキュリティカメラ - サンワダイレクトセキュリティカメラ - サンワダイレクトセキュリティカメラ - サンワダイレクトセキュリティカメラ - サンワダイレクトセキュリティカメラ - サンワダイレクトセキュリティカメラ - サンワダイレクトセキュリティカメラ - サンワダイレクト

400-CAM101SET専用の増設カメラです。
最大2台まで接続が可能です。
Telec(技術基準適合:通称技適)を取得した電波法を準拠した商品です。
(日本国内では電波法を無視した違法商品ばかりです、この商品は技適認証をクリアしている事をアピールしてください)

防塵防水性能なし使用場所屋内形状小型センサーCMOS(1/4インチ)画素数100万画素フォーカス固定解像度ビデオ:1280×720画角60度(対角)消費電力(A)1/5Vマイク/スピーカーモノラル/あり電源家庭用AC100V(専用ACアダプタ付属)通信距離(m)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×110質量(g)約235付属品ACアダプタ×2個、カメラ用ケーブル×1本(ケーブル長:約175cm)、モニター用ケーブル×1本(ケーブル長:約190cm)、ブラケット×1、タッピングネジ×2、アンカー×2保証期間ご購入日より6か月仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m内容量1個
注意
※環境により通信距離は大幅に異なります。
※赤外線LED撮影時は白黒画像になります。
※赤外線LEDが照射される箇所での撮影が可能です。遠くになるにつれ鮮明さは薄れます。
※鉄筋コンクリートの建築物やカメラと受信機(モニター)の間に壁や柱があると、電波の届く範囲が極端に短くなる場合があります。
※電波が十分に受信できていない場合、映像がコマ送りになる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
03891660400-CAM101
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0227日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする