USBハブ

USBハブ - サンワダイレクト

折りたためて持ち運べるノートパソコンスタンドです。
持ち運び用ポーチ付きです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション。
USB PD(100W)に対応しており、USB Type-Cポートを使って接続したパソコンを充電することができます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。

ポート数5ケーブル長(cm)約50電源供給方式バスパワー/セルフパワー両用ブラック折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×257×21本体質量(g)約301耐荷重(kg)約2付属品専用ポーチ保証期間ご購入日より1年インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)供給電流(mA)最大900(1ポート当たり)コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cポート メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)ポート【HDMI】HDMIタイプA(19pin)メス×1、【LAN】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応)対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)※HDCP2.2、1.4対応規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)アクセス方式CSMA/CD電源電圧(V)5仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスケーブル長(m)0.5USBポート数5内容量1個
注意
※PD対応パソコンである必要があります。
※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※消費電力が高いものは対応しない場合があります。
※HDDはセルフパワータイプに限ります。
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。
※USB PD(Power Delivery)対応パソコンである必要があります。
※ACアダプタは付属していません。 セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891730400-HUB096DBK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする