USBハブ
専用クランプを付けると机に固定できるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。
約1mのロングケーブルで配線に便利です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
USB3.2 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
別売の400-HUBCAMPを使うことで机に固定することができます。
ポート数4
ケーブル長(m)1
電源供給方式バスパワー
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×44×12
本体質量(g)約78
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
コネクタ形状PC接続側:USB Type-A
供給電流(mA)最大900(全ポート当たり)
付属品USBケーブル(ケーブル長:約100cm)
保証期間ご購入日より6か月
USBポート数4
内容量1個
注意
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※記載の社名及び製品名は、 一般に各社の商標または登録商標です。