サンワダイレクト
クランプ
400-HUBA097・400-HUBC098専用クランプ。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約77×44×47~67
質量(g)
約76
付属品
ゴム板×2、固定用ネジ×2
保証期間
初期不良のみ
内容量
1個
注意
※USBハブをクランプにネジ止めする際には別途プラスドライバーをご準備ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
03891775
400-HUBCLAMP
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
06月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください