ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクト

小型で持ちやすい形状のBluetoothマウスです。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。

仕様
連続作動時間/約433時間、連続待機時間/約65000時間、使用可能日数/約744日
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
接続方式無線ガンメタリックボタン数5(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、戻るボタン、進むボタン、カウント切り替えボタン)読取方式青色LEDホイール数1個分解能1000/1600/2400カウント/インチ無線通信方式Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2電源電池式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61.8×98.2×36.7質量(g)約58(電池含まず)プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)周波数帯域(GHz)2.402~2.480通信距離(m)最大半径約10(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2保証期間ご購入日より1年内容量1個
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891897400-MABT183GM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする