ビデオキャプチャー

ビデオキャプチャー - サンワダイレクトビデオキャプチャー - サンワダイレクトビデオキャプチャー - サンワダイレクトビデオキャプチャー - サンワダイレクトビデオキャプチャー - サンワダイレクトビデオキャプチャー - サンワダイレクトビデオキャプチャー - サンワダイレクトビデオキャプチャー - サンワダイレクト

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像を、デジタル化して保存できるUSB接続のビデオキャプチャーです。
大切な映像をデジタル保存することにより、データの劣化を防ぎ半永久的に保存できます。
映像入力は、RCAコンポジット接続、または、S端子接続が可能です。
Windows・Macのパソコンで使用できます。
Windowsの場合は、動画編集ソフト「CyberLink PowerDirector」をダウンロードして録画を行うことができます。
CyberLink PowerDirectorでは、キャプチャー以外にも様々な動画編集やDVD保存などが行えます。
本体のスナップショットボタンを押せば、押したタイミングの映像を画像で保存できます。※Macは非対応
Macの場合は、標準アプリ「QuickTime Player」を使用してキャプチャを行えます。
電源はUSBバスパワーなので、別途アダプタ等は不要です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69.5×28.5×9.4本体質量(g)約12インターフェースUSB2.0コネクタパソコン接続端子/USB Aコネクタ、ビデオ入力/RCA映像端子・Sビデオ端子(ミニDIN4ピン)、オーディオ入力/RCAピンジャック(L/R)対応解像度入力:720×480、録画:Windows/720×480・352×240・352×480・Mac/720×480対応コーデックビデオ:Windows/MPEG-2、Mac/MPEG-4 AVC(H.264)フレームレート30fps対応フォーマットオーディオ:Windows/PCM、Mac/AAC周波数(kHz)48(サンプリング)記録方式Windows/mpg、Mac/mov容量(GB)Windows:約3.78/時、Mac:約3.07/時※解像度720/480の場合電源タイプUSBバスパワー消費電流(mA)最大250付属品本体、AVケーブル(約14cm)、USB延長ケーブル(約25cm)、USB変換アダプタ保証期間ご購入日より1年仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード内容量1個
注意
※詳しくはドライバCD-ROM内にあります、「PowerDirectorユーザーズガイド」(PowerDirector_UG_JPN.pdf)をご確認ください。
※TV番組やゲーム動画などをWEB上へ公開する場合は、著作権者の許諾が必要です。著作権法上の私的利用の範囲内でお楽しみください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892168400-MEDI039
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする