USBハブ

USBハブ - サンワダイレクト

Nintendo Switchに対応したファン付USBハブです。
USBポートを2個装備しており、USB対応機器を接続できます。
純正ACアダプタから電源を給電するとこでファンを動かすことができます。
HDMIポート付でNintendo Switchの画面をテレビに映すことができます。

ポート数3ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×90×100質量(g)約92コネクタ形状USB Type-Cコネクタ メス×1(給電専用)/HDMI タイプA メス×1、USB Type-Cコネクタ オス×1(本体接続用)/USB Aコネクタ メス×2保証期間ご購入日より6ヶ月USBポート数3内容量1個
注意
※Nintendo Switch Liteには対応していません。
※Nintendo Switch本体の充電が少ない場合、テレビに接続しながら、ファンを回すことができない場合があります。
※映像が出るまでに少し時間がかかる場合があります。
※本製品はファン付きハブのみです。Nintendo Switch本体、その他機器は含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892186400-NSW011BK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする