サンワダイレクトオリジナル商品
テレビのヘッドホン出力と本製品の送信機(充電台)をつなぐだけでワイヤレスでネックスピーカーからテレビ音声を聴くことができます。
肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感があり、耳元で聞こえるので小音量でもテレビ音声がはっきりと聞こえます。
送信機が充電台となっており、使い終わったら充電台に乗せるだけで簡単に充電することができます。
テレビのスピーカーから音を出しながら、ネックスピーカーからも音を出すことも可能で家族と一緒にテレビ音声を楽しむことができます。※1
家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。
キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、自分だけで音声を楽しむ際にも最適です。
自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。
ワイヤレスタイプで肩乗せタイプなのでケーブルの取り回しが不要。
リチウムイオンバッテリー内蔵でどこでも自由に動きながらテレビ音声を楽しむことができます。
2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。
操作性の高い大き目ボタンのボリュームコントールやスライド電源スイッチを搭載し、手元で音量調整などが可能です。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。
テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、光デジタル出力(角形)での接続も可能です。
本製品2セットを同時に使用可能です。
2台目のネックスピーカーを1台目の送信機と再ペアリングすることでテレビ音声を二人で楽しむことが可能です。
2台目の充電台はそのまま充電専用台として利用することができます。※1
同時出力の設定が可能なテレビに限ります。
テレビ側の設定でテレビスピーカーとイヤホン出力の同時出力が可能な場合はテレビスピーカーとネックスピーカーからの同時音声出力が可能です。
同時出力ができないテレビの場合、本製品を使用することでテレビからの音声出力がなくなります。(ヘッドホン接続時と同じ状態になります。)