曜日別特売

拡声器スピーカー

拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト拡声器スピーカー - サンワダイレクト

マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。
マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。

ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×62×235質量(g)約220スピーカー実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω電源内蔵リチウムイオン電池、またはUSB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)連続使用時間(時間)約8(使用条件によって異なる)BluetoothVer5.0対応プロファイルA2DPオーディオコーデックSBC通信距離(m)約10バッテリー容量(Ah)2内容量1個
注意
※本製品は防水構造ではありません。
※屋外での使用目安として20人程度、屋内の比較的静かな環境では30人~40人程度への案内が可能です。
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892265400-SP098
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする