スピーカー

スピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクトスピーカー - サンワダイレクト

Bluetooth接続、3.5mm接続の2種類の接続に対応しているPCスピーカーです。
製品を離すことで2chスピーカー、つなげることでサウンドバースピーカーとして使用することができる2WAYタイプのスピーカーです。
PC、スマートフォン、タブレット、TVなど様々な機器に接続でき、使用環境に合わせて設置方法を変更できるスピーカーです。
LED搭載で使用環境により色を変更することができます。(消すことも可能)
操作のしやすいワンボタンタイプ。
大きめのボタンで操作がしやすい。
ヘッドホンジャック(外部出力)とマイク端子(外部入力)を搭載しています。

ブラックBluetoothBluetooth Ver.5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左右を離した時:約72/88×90×190(1個のみのサイズ)、左右をつなげた時/約380×72×88質量(g)約704保証期間ご購入日より6か月最大出力(W)実用10(5+5)周波数特性20~20000Hzスピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー/2インチ(直径約51mm)インピーダンス(Ω)4入力端子3.5mmステレオミニプラグ(マイク入力)、3.5mmステレオミニプラグ外部入力3.5mmステレオミニジャック(マイク入力端子)外部出力3.5mmステレオミニジャック電源USBポートより供給(DC5V500mA)対応プロファイルA2DP、AVRCPオーディオコーデックSBC通信距離(m)10※使用環境によって異なります送信出力Class2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892290400-SP101
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする