曜日別特売

HDMI切替器

HDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクトHDMI切替器 - サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品
HDMI機器2台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioに対応しています。
スイッチ一つで簡単に切り替えができ、接続された機器の電源ONに連動して切り替える自動切替機能を搭載しています。
視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。
筐体は手のひらサイズで邪魔にならない大きさです。
HDMIバスパワーでも動作しますが、電力供給が足りない場合はUSB給電をすることで安定動作させることが可能です。
PlayStation 5に対応しています。
本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。
その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。
【切替時の画面表示時間について】
ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。
これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。
本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×12質量(g)約33インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1切替方式本体切替ボタン、HDMI入力2/HDMI出力1HDMI規格HDMI Ver. 2.1最大解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)、3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz)、1920×1080i(50/60Hz)、1280×720p(50/60Hz)、720×576p(50Hz)、720×480p(60Hz)対応HDCP:HDCP2.3対応、HDR:対応、機器間制御(CEC):対応(全ての機器での動作を保証するものではありません)入力信号DDC:5V使用温湿度範囲0~40℃/90%(結露無きこと)保存温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露無き事)付属品microUSBケーブル(給電用)保証期間ご購入日より6か月仕様データレート:48Gbps(最大)、ピクセルクロック:1188MHz(最大)接続台数2内容量1個
注意
※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。
※120Hzを出力するには、120Hz 対応のゲームソフト、ケーブル、入力機器、出力機器が必要です。
※8K/60Hz、8K/30Hz、4K/120Hzで接続する際はUltla HDMI2.1ケーブルで接続する必要があります。
※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。
※安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892344400-SW040
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする