HDMI接続でHDMI対応のディスプレイにiPadやスマートフォンの画面を表示することができます。
4K/60Hzの解像度に対応。
明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の出力に対応しています。
オーディオジャックがついているのでステレオミニプラグのイヤホンを接続することができます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したiPadProへの給電も本製品経由で可能となります。
コネクタ形状【USBハブ部】USB Type-Cポート メス×1(充電専用)※PD3.0/100W対応(5V/20A)・USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、【HDMIポート部】HDMIタイプA(19PIN)メス×1※HDR/DisplayPort Alt mode/HDCP1.4/2.2対応、【オーディオ部】3.5mm4極ミニジャック×1オス形状USBType-C色ガンメタリックメス形状HDMI(タイプA)、USBType-C変換タイプオス - メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×24×9(USB Type-Cコネクタ含まず)質量(g)約19保証期間ご購入日より1年インターフェースUSB仕様Ver.3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)対応解像度HDMI/最大3840×2160(4K/60Hz)内容量1個