USB変換アダプタ

USB変換アダプタ - サンワダイレクト

HDMI接続でHDMI対応のディスプレイにiPadやスマートフォンの画面を表示することができます。
4K/60Hzの解像度に対応。
※すべての機器が4K/60Hz機能に対応している必要があります。
明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の出力に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したiPadProへの給電も本製品経由で可能となります。

コネクタ形状【USBハブ部】USB Type-Cポート メス×1(充電専用)※PD3.0/100W対応(5V/20A)・USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、【HDMIポート部】HDMIタイプA(19PIN)メス×1※HDR/DisplayPort Alt mode/HDCP1.4/2.2対応オス形状USBType-Cガンメタリックメス形状HDMI(タイプA)、USBType-C変換タイプオス - メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×24×9(USB Type-Cコネクタ含まず)質量(g)約19保証期間ご購入日より1年インターフェースUSB仕様Ver.3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)対応解像度HDMI/最大3840×2160(4K/60Hz)内容量1個
注意
※すべての機器・コンテンツが4K/60HzHDR機能に対応している必要があります。
※別途ACアダプタが必要です。
※USB Type-Cポートは映像出力に対応(Displayport Alternate Mode)したポートのみのご使用となります。
※4K出力、HDR対応や設定等、詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。
※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。
※HDRの画像をお楽しみいただくには本製品のほかに、パソコン・ディスプレイ・ケーブル・コンテンツ・コンテンツ再生ソフトウェアの全てが、HDRに対応している必要があります。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892439500-ADC2GM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする