10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。LCコネクタとSCコネクタの組み合わせ選択が可能です。分割可能なLCコネクタ、SCコネクタの仕様になっています。各製品にシリアルナンバーが付いていますので、トレースアビリティ―への対応ができます。難燃NEC OFNRケーブルを採用しています。