曜日別特売

LEDセンサーライト

LEDセンサーライト - サンワダイレクト

人感センサー付きLEDライトで、感知エリアに入った人の動きを感知して自動的にLEDライトが点灯し、時間をおいて消灯します。
切り替えスイッチで、人感センサー機能にする場合と、常時点灯、明暗センサーのみで点灯の場合に分けることができ、場面により変更ができます。
USB充電方式で、持ち運びもできます。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関などに設置して使用できます。
本体を直接マグネットで取り付けることも可能で、マグネットで取り付けができないところでも、両面テープや付属品のネジで取り付け可能です。
本製品は、屋内用タイプです。

商品タイプライトセンサー感知範囲水平約120度/約3m以内(センサー感知後のLED照度時間:点灯後約14秒後に消灯)定格入力5V/1A連続点灯時間(時間)約2.5~25切替方式AUTO、ON、OFF使用温湿度範囲10~45℃/75%以下使用時間(時間)20000保証期間ご購入日より6ヶ月内容量1個
注意
※本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。
※長時間蓄電しない状態で放置していますと、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
ポート
光束(Lm)
バッテリー容量(mAh)
充電時間(時間)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892886800-LED049約233×40×13約108本体側電源:Type-Cポート約70~130900約2.5両面テープ付きアタッチメント・取付けネジ×2、充電ケーブル(約45cm)
オープン
取扱い終了
返品不可
03892895800-LED050約400×40×13約169本体側電源ポート:Type-Cポート約85~2701500約3.5両面テープ付きアタッチメント・取付けネジ×2、充電ケーブル(約45cm)
オープン
取扱い終了
返品不可
03892904800-LED051約600×40×13約257本体側電源ポート:Type-Cポート約100~3502200約5両面テープ付きアタッチメント・取付けネジ×3、充電ケーブル(約45cm)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする