LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03892904 品番800-LED051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人感センサー付きLEDライトで、感知エリアに入った人の動きを感知して自動的にLEDライトが点灯し、時間をおいて消灯します。
切り替えスイッチで、人感センサー機能にする場合と、常時点灯、明暗センサーのみで点灯の場合に分けることができ、場面により変更ができます。
USB充電方式で、持ち運びもできます。
クローゼット、キャビネット、キッチン、リビング、玄関などに設置して使用できます。
本体を直接マグネットで取り付けることも可能で、マグネットで取り付けができないところでも、両面テープや付属品のネジで取り付け可能です。
本製品は、屋内用タイプです。

商品タイプライト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×40×13 質量(g)約257 センサー感知範囲水平約120度/約3m以内(センサー感知後のLED照度時間:点灯後約14秒後に消灯) 定格入力5V/1A ポート本体側電源ポート:Type-Cポート 光束(Lm)約100〜350 連続点灯時間(時間)約2.5〜25 バッテリー容量(mAh)2200 充電時間(時間)約5 切替方式AUTO、ON、OFF 使用温湿度範囲10〜45℃/75%以下 使用時間(時間)20000 付属品両面テープ付きアタッチメント・取付けネジ×3、充電ケーブル(約45cm) 保証期間ご購入日より6ヶ月 バッテリー容量(Ah)2.2
注意
※本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。
※長時間蓄電しない状態で放置していますと、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする