三京ダイヤモンド工業
職人芸DXリム(フランジ付き)
(1件のレビュー)
冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。
チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。
用途
鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断
キワ切りに最適!!
適合材
鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロック
刃厚(mm)
2
チップ高さ(mm)
8
寸法PCD(Φmm)
35×3穴
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03893760
RC-DXF4
105
M10
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
03893769
RC-DXF5
125
M10
¥
11,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
03893778
RC-DXF5
125
M16
¥
11,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください