曜日別特売

鉛ドレン タテ

鉛ドレン タテ - 尾崎亀商店鉛ドレン タテ - 尾崎亀商店鉛ドレン タテ - 尾崎亀商店鉛ドレン タテ - 尾崎亀商店鉛ドレン タテ - 尾崎亀商店鉛ドレン タテ - 尾崎亀商店鉛ドレン タテ - 尾崎亀商店

防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。
鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。

ツバ厚(mm)1.5寸法(mm)ツバ部:300角筒長(mm)180材質内容量1個
全8種類を絞り込む
タイプ
外径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
タイプ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
開口面積(mm2)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0389545883018-40Φ用ノーマル鉛:29鉛:35660
4,2003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
0389546783019-50Φ用ノーマル鉛:39鉛:451194
4,4004,398
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
0389547683020-60Φ用ノーマル鉛:49鉛:551885
4,4004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0389548583021-70Φ用ノーマル鉛:59鉛:652733
4,4004,398
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
0389549483022-80Φ用ノーマル鉛:69鉛:753737
4,5004,498
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
0389551083023-90Φ用ノーマル鉛:84鉛:884899
4,6004,598
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
0389551983024-100Φ用ノーマル鉛:94鉛:986218
4,7004,698
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
1965949583020【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)60Φ用ノーマル鉛:49鉛:551885
4,4004,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする