尾崎亀商店
鉛ドレン ヨコ
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。
鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。
ツバ厚(mm)
1.5
材質
鉛
材質(ホース)
塩ビ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
タイプ
寸法(mm)
内径(Φmm)
ホース長さ(mm)
開口面積(mm
2
)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03895528
83025
-
40Φ用ノーマル
ツバ部:300角
鉛:32.0
有効:400
804
39.8
¥
4,700
¥
4,698
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03895537
83026
-
50Φ用ノーマル
ツバ部:300角
鉛:38.1
有効:400
1140
45.9
¥
4,800
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03895546
83027
-
60Φ用ノーマル
ツバ部:300角
鉛:43.7
有効:400
1499
53.5
¥
4,800
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03895555
83028
-
70Φ用ノーマル
ツバ部:400角
鉛:55.0
有効:500
2375
65
¥
6,000
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03895564
83029
-
80Φ用ノーマル
ツバ部:400角
鉛:63.5
有効:700
3165
72.6
¥
6,400
¥
6,398
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03895580
83030
-
90Φ用ノーマル
ツバ部:400角
鉛:73.0
有効:700
4558
85
¥
7,000
¥
6,798
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03895589
83031
-
100Φ用ノーマル
ツバ部:400角
鉛:84.0
有効:700
6218
96
¥
7,200
¥
6,998
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15911038
83028【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
70Φ用ノーマル
ツバ部:400角
鉛:55.0
有効:500
2375
65
¥
6,000
¥
5,998
¥
4,898
アウトレット
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください