曜日別特売

ダモ改修ストレーナー タテ

ダモ改修ストレーナー タテ - 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー タテ - 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー タテ - 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー タテ - 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー タテ - 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー タテ - 尾崎亀商店
(3件のレビュー)

防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。

用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状タテ型材質アルミダイカスト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0389559883055S40Φ~80Φ用105×35
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
0389560783056S40Φ~80Φ用ライトグレー105×35
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
0389561683057M50Φ~100Φ用130×113
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
0389562583058M50Φ~100Φ用ライトグレー130×113
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
0389563483059L60Φ~140Φ用190×133
3,600
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
0389565083060L60Φ~140Φ用ライトグレー190×133
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-15
用途: 改修時の交換。
建設業・工事業

写真は四つ足ですが、届いたのは足が二つの物。
別に気にはならない。
商品は物凄くよかった。

2025-04-03
用途: バルコニー排水口修繕

塩ビドレン排水口に使用しました。
取り扱いがよく挿入しやすく排水に影響がない
大変良い商品でした

2025-03-18
用途: 外廊下排水口に使用
アートアンリミテッド不動産業

しっかりした作りと長い足で固定でき、信頼感があります。想像するより大型です。サイト上では4本脚ですが、購入品は2本でした。ただ固定の不安はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする