曜日別特売

ダモ改修ストレーナー ヨコ

ダモ改修ストレーナー ヨコ - 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー ヨコ - 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー ヨコ - 尾崎亀商店ダモ改修ストレーナー ヨコ - 尾崎亀商店
(2件のレビュー)

防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。

用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口形状ヨコ型材質アルミダイカスト内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0389565983061S40Φ~80Φ用110×91×91(90度の場合の寸法です)
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
0389566883062S40Φ~80Φ用ライトグレー110×91×91(90度の場合の寸法です)
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
0389567783064L60Φ~140Φ用150×136×136(90度の場合の寸法です)
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
0389568683065L60Φ~140Φ用ライトグレー150×136×136(90度の場合の寸法です)
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 屋上防水工事
カスター・ピーエヌ・ジャパン株式会社建設業・工事業

ダモ改修用ストレーナーに共通していることですが
板バネ部分のステンレス板が他社の商品に比べて薄く
全く強度が無いため非常に脱落しやすい。
商品仕様の改善を求む。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけいたしまして、申し訳ございません。
メーカーに申し伝え、改善に努めます。

対象商品 : 03895668
2022-10-07
用途: ベランダの排水口
建設業・工事業

壁と床の角度に合わせて調整でき、取付時排水管の大きさを選ばないのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする