尾崎亀商店
KOマルチセッパンダスター
折半屋根の塗料塗布に最適です。その他、ほこりの除去などにも使用できます。
用途
折半屋根の塗料塗布、ほこりの除去
幅(mm)
200
毛丈(mm)
70
形状
平
主な用途
折半屋根の塗料塗布、ほこりの除去
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03895695
80145
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください