曜日別特売

ネタケース

ネタケース - 大穂製作所

ネタの乾きが少ない適湿低温タイプ 庫内温度5℃~10℃
上下の配管を埋め込んでいる為お掃除が簡単

庫内温度(℃)5~10出力(W)100冷媒R-134a材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ内容量1台
注意
※恒温高湿タイプではありません。
※常時運転での用途にはご使用頂けません。当日中賞味期限商品の店頭販売といった用途にご使用ください。
全12種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効寸法(mm)
有効内容量(L)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効寸法(mm)
質量(kg)
有効内容量(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03896876OH角型-NMc-1200L機械室左1200×300×260W825×D2552931149/171
430,000
389,800
428,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03896885OH角型-NMc-1200R機械室右1200×300×260W825×D2552931149/171
430,000
389,800
428,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03896894OH角型-NMXc-1200L LED付機械室左・LED付1200×300×260W825×D2552931152/174
490,000
439,800
483,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03896910OH角型-NMXc-1200R LED付機械室右・LED付1200×300×260W825×D2552931152/174
490,000
439,800
483,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03896919OH角型-NMc-1500L機械室左1500×300×260W1125×D2553442153/173
460,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03896928OH角型-NMc-1500R機械室右1500×300×260W1125×D2553442153/173
460,000
399,800
439,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03896937OH角型-NMXc-1500L LED付機械室左・LED付1500×300×260W1125×D2553442158/178
530,000
479,800
527,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03896946OH角型-NMXc-1500R LED付機械室右・LED付1500×300×260W1125×D2553442158/178
530,000
479,800
527,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03896955OH角型-NMc-1800L機械室左1800×300×260W1425×D2553853156/176
530,000
479,800
527,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03896964OH角型-NMc-1800R機械室右1800×300×260W1425×D2553853156/176
530,000
479,800
527,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03896980OH角型-NMXc-1800L LED付機械室左・LED付1800×300×260W1425×D2553853160/180
610,000
549,800
604,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03896989OH角型-NMXc-1800R LED付機械室右・LED付1800×300×260W1425×D2553853160/180
610,000
549,800
604,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする