曜日別特売

低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス

低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス - 大穂製作所低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス - 大穂製作所低温高湿冷蔵ショーケース/カラーガラス - 大穂製作所

省エネタイプ 庫内温度(2℃~8℃)
前面ガラスはスターファイアー使用ペアガラス(アメリカ・PPG社)
後引戸ペアガラス(透明)
両側面透明ペアガラス
中棚1段(自在)
天板・腰板 カラーガラス
温度コントローラ付
LED照明

庫内温度(℃)2~8材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ内容量1台
注意
※常時運転での用途にはご使用頂けません。当日中賞味期限商品の店頭販売といった用途にご使用ください。
※天板および腰板の色は画面と実際の色で多少異なることがあります。
全44種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効寸法(mm)
有効内容量(L)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効寸法(mm)
質量(kg)
有効内容量(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
出力(W)
冷媒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03897120OHGE-CRBd-900(カラーガラス)ブラック900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897129OHGE-CRBd-900(カラーガラス)リッチイエロー900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897138OHGE-CRBd-900(カラーガラス)ブライダルピンク900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897147OHGE-CRBd-900(カラーガラス)ナチュラルブラウン900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897156OHGE-CRBd-900(カラーガラス)アクアグリーン900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897165OHGE-CRBd-900(カラーガラス)ディープグリーン900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897174OHGE-CRBd-900(カラーガラス)フレンチグレー900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897190OHGE-CRBd-900(カラーガラス)ライトブルー900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897199OHGE-CRBd-900(カラーガラス)クラシックレッド900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897208OHGE-CRBd-900(カラーガラス)ライトベージュ900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897217OHGE-CRBd-900(カラーガラス)ソフトホワイト900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897330OHGE-CRBd-1200(カラーガラス)ブラック1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897339OHGE-CRBd-1200(カラーガラス)リッチイエロー1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897348OHGE-CRBd-1200(カラーガラス)ブライダルピンク1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897357OHGE-CRBd-1200(カラーガラス)ナチュラルブラウン1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897366OHGE-CRBd-1200(カラーガラス)アクアグリーン1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897375OHGE-CRBd-1200(カラーガラス)ディープグリーン1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897384OHGE-CRBd-1200(カラーガラス)フレンチグレー1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897400OHGE-CRBd-1200(カラーガラス)ライトブルー1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897409OHGE-CRBd-1200(カラーガラス)クラシックレッド1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897418OHGE-CRBd-1200(カラーガラス)ライトベージュ1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897427OHGE-CRBd-1200(カラーガラス)ソフトホワイト1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897540OHGE-CRBd-1500(カラーガラス)ブラック1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897549OHGE-CRBd-1500(カラーガラス)リッチイエロー1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897558OHGE-CRBd-1500(カラーガラス)ブライダルピンク1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897567OHGE-CRBd-1500(カラーガラス)ナチュラルブラウン1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897576OHGE-CRBd-1500(カラーガラス)アクアグリーン1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897585OHGE-CRBd-1500(カラーガラス)ディープグリーン1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897594OHGE-CRBd-1500(カラーガラス)フレンチグレー1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897610OHGE-CRBd-1500(カラーガラス)ライトブルー1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897619OHGE-CRBd-1500(カラーガラス)クラシックレッド1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897628OHGE-CRBd-1500(カラーガラス)ライトベージュ1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897637OHGE-CRBd-1500(カラーガラス)ソフトホワイト1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897750OHGE-CRBd-1800(カラーガラス)ブラック1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
2,590,000
2,498,000
2,747,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897759OHGE-CRBd-1800(カラーガラス)リッチイエロー1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897768OHGE-CRBd-1800(カラーガラス)ブライダルピンク1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897777OHGE-CRBd-1800(カラーガラス)ナチュラルブラウン1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897786OHGE-CRBd-1800(カラーガラス)アクアグリーン1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897795OHGE-CRBd-1800(カラーガラス)ディープグリーン1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897804OHGE-CRBd-1800(カラーガラス)フレンチグレー1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897820OHGE-CRBd-1800(カラーガラス)ライトブルー1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897829OHGE-CRBd-1800(カラーガラス)クラシックレッド1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897838OHGE-CRBd-1800(カラーガラス)ライトベージュ1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897847OHGE-CRBd-1800(カラーガラス)ソフトホワイト1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする