曜日別特売

低温高湿冷蔵ショーケース/シート貼り

低温高湿冷蔵ショーケース/シート貼り - 大穂製作所低温高湿冷蔵ショーケース/シート貼り - 大穂製作所低温高湿冷蔵ショーケース/シート貼り - 大穂製作所

省エネタイプ 庫内温度(2℃~8℃)
前面ガラスはスターファイアー使用ペアガラス(アメリカ・PPG社)
後引戸ペアガラス(透明)
両側面透明ペアガラス
中棚1段(自在)
天板・腰板 シート貼り
温度コントローラ付
LED照明

庫内温度(℃)2~8材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ内容量1台
注意
※常時運転での用途にはご使用頂けません。当日中賞味期限商品の店頭販売といった用途にご使用ください。
※天板および腰板の色は画面と実際の色で多少異なることがあります。
全40種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効寸法(mm)
有効内容量(L)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
色(シート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効寸法(mm)
質量(kg)
有効内容量(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
出力(W)
冷媒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03897226OHGE-CRBd-900ウェーブシルバー900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897235OHGE-CRBd-900メタリックウッド900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897244OHGE-CRBd-900ローズウッド900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897260OHGE-CRBd-900チェリー900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897269OHGE-CRBd-900ネイキッドアッシュ900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897278OHGE-CRBd-900レザーヴィンテージ900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897287OHGE-CRBd-900クリスタルエッジブラック900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897296OHGE-CRBd-900グリジオカルニコ900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897305OHGE-CRBd-900サンドグレー900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897314OHGE-CRBd-900ビアンコカララ900×610×1130(上)W660×D300、(下)W750×D340150145352/353180R-134a
2,130,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897436OHGE-CRBd-1200ウェーブシルバー1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897445OHGE-CRBd-1200メタリックウッド1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897454OHGE-CRBd-1200ローズウッド1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897470OHGE-CRBd-1200チェリー1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897479OHGE-CRBd-1200ネイキッドアッシュ1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897488OHGE-CRBd-1200レザーヴィンテージ1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897497OHGE-CRBd-1200クリスタルエッジブラック1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897506OHGE-CRBd-1200グリジオカルニコ1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897515OHGE-CRBd-1200サンドグレー1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897524OHGE-CRBd-1200ビアンコカララ1200×610×1130(上)W960×D300、(下)W1050×D340169195381/379180R-134a
2,260,000
1,998,000
2,197,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897646OHGE-CRBd-1500ウェーブシルバー1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897655OHGE-CRBd-1500メタリックウッド1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897664OHGE-CRBd-1500ローズウッド1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897680OHGE-CRBd-1500チェリー1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897689OHGE-CRBd-1500ネイキッドアッシュ1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897698OHGE-CRBd-1500レザーヴィンテージ1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897707OHGE-CRBd-1500クリスタルエッジブラック1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897716OHGE-CRBd-1500グリジオカルニコ1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897725OHGE-CRBd-1500サンドグレー1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897734OHGE-CRBd-1500ビアンコカララ1500×610×1130(上)W1260×D300、(下)W1350×D340212250611/618400R-404A
2,590,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897856OHGE-CRBd-1800ウェーブシルバー1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897865OHGE-CRBd-1800メタリックウッド1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897874OHGE-CRBd-1800ローズウッド1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897890OHGE-CRBd-1800チェリー1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897899OHGE-CRBd-1800ネイキッドアッシュ1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897908OHGE-CRBd-1800レザーヴィンテージ1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897917OHGE-CRBd-1800クリスタルエッジブラック1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897926OHGE-CRBd-1800グリジオカルニコ1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897935OHGE-CRBd-1800サンドグレー1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03897944OHGE-CRBd-1800ビアンコカララ1800×610×1130(上)W1560×D300、(下)W1650×D340245298637/642400R-404A
3,110,000
2,798,000
3,077,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする