曜日別特売

低温高湿冷蔵ショーケース/シート貼り

低温高湿冷蔵ショーケース/シート貼り - 大穂製作所低温高湿冷蔵ショーケース/シート貼り - 大穂製作所低温高湿冷蔵ショーケース/シート貼り - 大穂製作所

省エネタイプ 庫内温度(2℃~8℃)
前面ペアガラス引戸
後面SUS貼り
両側面ペアガラス
中棚5mmガラス(1段自在)
天板・腰板 シート貼り
底板カラーガラス
温度コントローラ付
LED照明

庫内温度(℃)2~8出力(W)180冷媒R-134a材質(フレーム)SUS304ヘアーライン仕上げ内容量1台
注意
※常時運転での用途にはご使用頂けません。当日中賞味期限商品の店頭販売といった用途にご使用ください。
※天板および腰板の色は画面と実際の色で多少異なることがあります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(シート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効寸法(mm)
質量(kg)
有効内容量(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898066OHGE-CRFd-900ウェーブシルバー900×650×1150(上)W660×D300、(下)W750×D340145130352/353
2,510,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898075OHGE-CRFd-900メタリックウッド900×650×1150(上)W660×D300、(下)W750×D340145130352/353
2,510,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898084OHGE-CRFd-900ローズウッド900×650×1150(上)W660×D300、(下)W750×D340145130352/353
2,510,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898100OHGE-CRFd-900チェリー900×650×1150(上)W660×D300、(下)W750×D340145130352/353
2,510,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898109OHGE-CRFd-900ネイキッドアッシュ900×650×1150(上)W660×D300、(下)W750×D340145130352/353
2,510,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898118OHGE-CRFd-900レザーヴィンテージ900×650×1150(上)W660×D300、(下)W750×D340145130352/353
2,510,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898127OHGE-CRFd-900クリスタルエッジブラック900×650×1150(上)W660×D300、(下)W750×D340145130352/353
2,510,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898136OHGE-CRFd-900グリジオカルニコ900×650×1150(上)W660×D300、(下)W750×D340145130352/353
2,510,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898145OHGE-CRFd-900サンドグレー900×650×1150(上)W660×D300、(下)W750×D340145130352/353
2,510,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898154OHGE-CRFd-900ビアンコカララ900×650×1150(上)W660×D300、(下)W750×D340145130352/353
2,510,000
2,298,000
2,527,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898276OHGE-CRFd-1200ウェーブシルバー1200×650×1150(上)W960×D300、(下)W1050×D340164178381/379
2,640,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898285OHGE-CRFd-1200メタリックウッド1200×650×1150(上)W960×D300、(下)W1050×D340164178381/379
2,640,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898294OHGE-CRFd-1200ローズウッド1200×650×1150(上)W960×D300、(下)W1050×D340164178381/379
2,640,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898310OHGE-CRFd-1200チェリー1200×650×1150(上)W960×D300、(下)W1050×D340164178381/379
2,640,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898319OHGE-CRFd-1200ネイキッドアッシュ1200×650×1150(上)W960×D300、(下)W1050×D340164178381/379
2,640,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898328OHGE-CRFd-1200レザーヴィンテージ1200×650×1150(上)W960×D300、(下)W1050×D340164178381/379
2,640,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898337OHGE-CRFd-1200クリスタルエッジブラック1200×650×1150(上)W960×D300、(下)W1050×D340164178381/379
2,640,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898346OHGE-CRFd-1200グリジオカルニコ1200×650×1150(上)W960×D300、(下)W1050×D340164178381/379
2,640,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898355OHGE-CRFd-1200サンドグレー1200×650×1150(上)W960×D300、(下)W1050×D340164178381/379
2,640,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
03898364OHGE-CRFd-1200ビアンコカララ1200×650×1150(上)W960×D300、(下)W1050×D340164178381/379
2,640,000
2,398,000
2,637,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする