4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45A

4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45A - SONY4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45A - SONY4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45A - SONY4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45A - SONY4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45A - SONY4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45A - SONY4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45A - SONY4Kビデオカメラレコーダーハンディカム FDR-AX45A - SONY

主な特長
【ズームしてもブレない、空間光学手ブレ補正】
ソニー独自の空間光学手ブレ補正は、レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。さらにHD撮影時にはインテリジェントアクティブモードに対応し、ワイド撮影時は約15倍ブレない※安定した映像を実現しました。
※従来の光学式手ブレ補正機能搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較、手ブレ補正効果は撮影条件により異なる
【ソニーならではの4K高画質技術】
ソニーだからできる映像技術によって、かけがえのない素敵な思い出を、より美しく残せます。4K撮影に加え、1/2.5型(アスペクト比16:9)のExmor R CMOSイメージセンサー、ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ、高速画質処理エンジンを搭載。これら卓越した高画質技術の組み合わせにより、屋外でも室内でも高精細な描写を実現。二度とない思い出のシーンをリアルに再現します。
【撮りたい範囲がちゃんと入る 最大広角26.8mm】
ZEISSバリオゾナーT*レンズにより、ワイド端26.8mm※の広角撮影を実現。狭い室内などで被写体との距離がとれない時や、運動会や発表会で横に広く全景を撮りたいときに活躍します。
※35mm換算アクティブモードOFF時 16:9の時、動画時
【撮影した映像を自動でBGM付のショートムービーに仕上げてくれる、新ハイライトムービーメーカー】(※1)
4K/HD映像とMP4動画の同時記録に対応し、そのMP4動画からズーム等の撮影情報や、指定したポイントなどから最適な場面を自動抽出。切り替え効果とBGM※2を付けたステキなショートムービーを、ハンディカムが自動編集します。さらに、新搭載のハイライトムービー作成ボタンを使い、本機能を簡単に立ち上げることができます。
※1 同時ビデオ記録オン時のみ作成可能、記録は1280×720 MP4方式
※2 無料のパソコン用ソフトウェアPlayMemories Homeを使えば、お好みのBGMも設定可能
【充実の基本性能】
素早くピントを合わせてくれるファストインテリジェントAFや、動く被写体にピントを合わせ続けるロックオンAF、180通りの組み合わせの中から最適な映像が取れるように自動設定するおまかせオートなどの充実の機能を搭載しています。また、集音性を高めた高性能マイクや、臨場感あふれるサラウンド記録可能な5.1chサラウンドサウンドマイクロホン、撮影者の声が抑えられるマイボイスキャンセリング、風の音を自動的に抑える自動風ノイズ低減などの機能により、臨場感あふれるサウンドを実現しています。
【便利な機能】
NFC内蔵によるかんたんスマホ連携とワンタッチシェアリング、かんたん接続&操作可能なワンタッチリモート、より印象的な作風の動画や静止画が簡単に撮れるピクチャーエフェクトや4Kタイムラプス機能、動画・静止画の同時撮影ができるマルチカメラコントロール、記録と共有に便利な高画質動画とMP4動画の同時記録など、便利で多彩な機能を搭載しています。

ズーム(光学/デジタル)光学30倍/デジタル250倍(動画・静止画時)、全画素超解像 40倍(HD動画時)/30倍(4K動画時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×80.5×173(バッテリー含む)本体質量(g)約510付属品リチャージャブルバッテリーパック(NP-FV70A)、ACアダプター(AC-L200D)、電源コード、HDMIマイクロ端子ケーブル、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、保証書電源NP-FV70A(付属)、NP-FV50A(別売)有効画素数約829万画素(動画・静止画 16:9時)/約622万画素(静止画 4:3時)記録媒体内蔵メモリー64GB、【XAVC S 4K(100Mbps)記録】SDHC(4GB、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、【XAVC S 4K(60Mbps)・XAVC S HD記録】SDHC(4GB、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、【AVCHD・静止画記録】 メモリースティックPROデュオTM(Mark2)/PRO-HGデュオTM/XC-HGデュオTM、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)イメージセンサー1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー焦点距離(mm)35ミリ判換算値(約):f=26.8-536.0(動画・静止画 16:9時)、f=32.8-656.0(静止画 4:3時)液晶モニター3.0型(16:9)/921,600ドット/エクストラファイン液晶動画【XAVC S 4K】3840×2160(30/24p)、【XAVC S HD】1920×1080(60/30/24p)、【AVCHD画質】1920×1080(60p PS/24p FX,FH/60i FX,FH)、1440×1080(60i HQ,LP)、【MP4】1280×720(30p)マイク/スピーカー内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー画質4K内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03896849FDR-AX45A/B
オープン
159,800
175,780(税込)
当日出荷
03896858FDR-AX45A/TI
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする