トリムリムーバー

トリムリムーバー - SMTトリムリムーバー - SMTトリムリムーバー - SMT
(9件のレビュー)
用途内張り外し、パネルはがし、ホイールのウエイト外し材質クロムモリブデン寸法(mm)W22×t2.2-5.2×L210質量(g)約110全長(mm)210内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03896867STR2
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03896867
2025-02-11
用途: 内張り剥がし他
建設業・工事業

薄くてとても使いやすいが、力をかけ過ぎると先端が少し歪む感覚がある。

対象商品 : 03896867
2024-02-27
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この手のリムーバーは樹脂製が多いのですがしなって力が伝わらなかったり割れないように肉厚な為入らないことが多いのですがこちらは薄いながらも剛性が高く使いやすい

対象商品 : 03896867
2023-02-03
用途: 主に内張り外し。
有限会社 柴藤自動車

今までは対象物の傷つきを避けるため樹脂製のリムーバーを使用していましたが、どうしても しなりの影響で最近の硬いツメの嵌合を外すのはかなり困難でした。
こちらの製品を使って挿入部の薄さと剛性による作業性の向上を認識しました。
差し入れてまっすぐに押し上げる、こじり上げるような使い方をしなければ対象物に傷をつけるような事もありません。
心配な時は薄いウェスでも一枚当たり面に入れてあげればいいかと思います。

3が参考にしています
2023-01-02
用途: こじたりするのに使用
サービス業

適度な薄さでこじやすい。しかも弱くないので使いやすいです。マイナスドライバーより格段に使えます。

2023-03-01
用途: トリムはがし
製造業

隙間に入って使いやすいです。ただし、相手が樹脂では擦れ跡が残ってしまう。

対象商品 : 03896867
2024-01-20
用途: 内装外し
サービス業

届いた商品は先端の曲がっている所のバリが酷く、
そのままでは内装のプラスチックが傷ついてしまうのでヤスリで整えました。
品質がイマイチ。

対象商品 : 03896867
2023-02-15
用途: 自動車電装品取付時の脱着作業に使用
サンオート桑原合同会社

電装品の取付時自動車部品に傷をつけない様に脱着するのに便利です、価格がもう少し安いと5点ですが、まあ満足です、大きさも丁度いい。

対象商品 : 03896867
2023-06-20
用途: 内装はがし

ブルーポイントのを購入しようと思って探していたらこちらが出てきた、
予想より大きかったので少しマイナス、重さもだいぶ重い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする