小型マグネットポンプ <ケミフリー> 300GSシリーズ

小型マグネットポンプ <ケミフリー> 300GSシリーズ - ワールドケミカル小型マグネットポンプ <ケミフリー> 300GSシリーズ - ワールドケミカル小型マグネットポンプ <ケミフリー> 300GSシリーズ - ワールドケミカル小型マグネットポンプ <ケミフリー> 300GSシリーズ - ワールドケミカル小型マグネットポンプ <ケミフリー> 300GSシリーズ - ワールドケミカル

モータ効率を追求し、低消費電力を実現。
50/60Hz共用(サイクルフリー)モータ上面端子箱採用で配線工事が簡単。
小型・軽量設計。
フッ素ゴム(FKM)製Oリングを標準採用。

用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用材質(シール)FKMモータータイプ全閉外扇屋内型主材質GFR PP内容量1台
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(L/min)/全揚程(m)(50Hz)
吐出量(L/min)/全揚程(m)(60Hz)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03900665YD-3320GS1-GP-RD731616単相20050/6030.0/2.034.0/3.0化学薬品
42,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03900674YD-3420GS1-GP-RD711616単相20050/6031.0/3.043.0/3.0化学薬品
45,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03900690YD-3520GS1-GP-RD722020単相20050/6040.0/3.040.0/5.0化学薬品
55,000
50,980
56,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03900699YD-3720GS1-GP-RD712020単相20050/6050.0/4.051.0/6.0化学薬品
51,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700/税込¥1,870
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥2,300/税込¥2,530
離島数量1につき¥2,300/税込¥2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする